Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 455.70 FU-BLS Wand-Transmitter 4 Kanäle Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 455.70 FU-BLS Wand-Transmitter 4 Kanäle Aluminium
PEHA D 455.70 FU-BLS Wand-Transmitter 4 Kanäle Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9418862
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 455.70 FU-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Farbe
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
55 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, peha wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.