Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Standard Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Standard Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß
PEHA Standard Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9418875
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 80.455.02 FU-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender, 4-Kanal ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, peha wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.