Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437388
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.02 FU-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
Easyclick-Wandsender, 2-Kanal ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.450.70 FU-BLS
ab € 53,15*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS
ab € 48,77*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS
ab € 57,82*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS
ab € 52,63*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS
ab € 46,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.