Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro SK31101 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro SK31101 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Schwarz
Chenbro SK31101 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Schwarz
Chenbro SK31101 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Schwarz
Chenbro SK31101 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437643
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     SK31101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Schnittstelle
SATA
Produktfarbe
Schwarz
Material
SGCC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.