Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Honeywell PD4500C Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-94402716
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
PD4500C0010000300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
9250 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
450 m
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Maximum Druckweite
105.7 mm
Mindestdrucklänge
2200 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
honeywell etikettendrucker 300dpi
,
beschriftungs gerät
,
honeywell beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 512,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,32*
€ 672,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,67*
€ 639,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,48*
€ 631,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,46*
€ 609,83
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 300 dpi
Honeywell
50178578-001
ab € 172,76*
Zubehör
Honeywell 300 dpi
Honeywell
50178575-001
ab € 258,09*
Zubehör
Honeywell 50177476-001 Druckkopf
Honeywell
50177476-001
ab € 173,50*
Zubehör
Honeywell 50178576-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Honeywell
50178576-001
ab € 30,99*
Zubehör
Honeywell 50178577-001 Druckkopf
Honeywell
50178577-001
ab € 108,71*
Zubehör
Honeywell 50178579-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Honeywell
50178579-001
ab € 285,17*
Zubehör
Honeywell Applikator-Schnittstellenkarte
Honeywell
50180158-001
ab € 135,98*
Zubehör
Honeywell Parallel-Adapter
Honeywell
50180156-001
ab € 94,81*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 104 x 150mm, D90mm, Kern 40, 250 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 6,45*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 105 x 149mm, D180mm, Kern 76, 900 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,07*
Zubehör
Farbband - Thermotransfer +plus, Wachs/Harz, 300m x 110mm, 1 Zoll-Kern, außen beschichtet, 1 Leerkern pro VPE
ARTDEV
TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 7,20*
Zubehör
KIT WI-FI MODULE EU
Honeywell
50180825-001
ab € 163,29*
Zubehör
Netzkabel Stromanschluss (Kaltgerätekabel) 3pol. (Schwarz)
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen