Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Beam Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Aerocool Beam Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94475524
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     BEAMBKV2
EAN/GTIN:
     4711099471744
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Vorderseite, Seite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
343 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
481.5 mm
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.