Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QND-6082R1 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QND-6082R1 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha QND-6082R1 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94476774
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QND-6082R1
EAN/GTIN:
     8801089208927
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
120 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Stromverbrauch (max.)
6.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2,9
Minimale Blendenzahl
1,6
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
98.8 mm
Durchmesser
119.8 mm
Gewicht
320 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Gegenlichtkompensation
Ja
Kamera
Drehungswinkel
355 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Outdoor
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,33*
€ 471,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.