Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9681.680 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9681.680 Rack Zubehör Obere Platte
Rittal 9681.680 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94574195
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9681.680
EAN/GTIN:
     4028177954076
Suchbegriffe:
Dachblech
Rack Zubehör
rack zubehör
Dachblech IP 55, geschlossen für VX, VX IT Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer Schränke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
100 mm
Materialdicke
1.5 mm
Gewicht
11240 g
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Kompatibilität
Rittal VX, VX IT
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9674790
ab € 25,56*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.