Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mepal Ellipse Tägliche Nutzung 900 ml Polypropylen (PP), Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mepal Ellipse Tägliche Nutzung 900 ml Polypropylen (PP), Edelstahl Silber
Mepal Ellipse Tägliche Nutzung 900 ml Polypropylen (PP), Edelstahl Silber
Mepal Ellipse Tägliche Nutzung 900 ml Polypropylen (PP), Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94575858
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     104172046800
EAN/GTIN:
     8711269987309
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
282 mm
Durchmesser
82 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Volumen (ml)
900 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Silber
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl
Name der Farbe
Natural brushed
Thermische Isolierung
Ja
Kalthaltezeit
24 h
Warmhaltezeit
12 h
Deckeltyp
Schraubdeckel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.