Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mepal Ellipse Brotdose 0,7 l Polypropylen (PP), Edelstahl Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mepal Ellipse Brotdose 0,7 l Polypropylen (PP), Edelstahl Grün 1 Stück(e)
Mepal Ellipse Brotdose 0,7 l Polypropylen (PP), Edelstahl Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94575867
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     107647092400
EAN/GTIN:
     8711269988108
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl
Färbung
Monochromatisch
Form
Rund
Anzahl von Fächern
2
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Doppelwand
Ja
Kalthaltezeit
12 h
Warmhaltezeit
8 h
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.7 l
Durchmesser
107 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
400 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.