| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-94575877 Herst.-Nr.: 104171016800 EAN/GTIN: 8711269987255 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 238 mm | | Durchmesser | 70 mm | | Gewicht | 290 g | Merkmale | Volumen (ml) | 500 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | | Produktfarbe | Blau | | Material | Polypropylen (PP), Edelstahl | | Name der Farbe | Nordic denim | | Kalthaltezeit | 24 h | | Warmhaltezeit | 12 h | | Deckeltyp | Schraubdeckel | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Färbung | Monochromatisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Iso-Becher, Isoliertrinkbecher, Reisebecher, Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, isolier-flasche 500ml, edelstahltasse |
| | |
| |