Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mepal Ellipse Tägliche Nutzung 500 ml Polypropylen (PP), Edelstahl Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mepal Ellipse Tägliche Nutzung 500 ml Polypropylen (PP), Edelstahl Pink
Mepal Ellipse Tägliche Nutzung 500 ml Polypropylen (PP), Edelstahl Pink
Mepal Ellipse Tägliche Nutzung 500 ml Polypropylen (PP), Edelstahl Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94575880
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     104171076700
EAN/GTIN:
     8711269987279
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
238 mm
Durchmesser
70 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Pink
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl
Kalthaltezeit
24 h
Warmhaltezeit
12 h
Deckeltyp
Schraubdeckel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.