Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSI-DVDRW/SATA Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSI-DVDRW/SATA Laptop-Ersatzteil
CoreParts MSI-DVDRW/SATA Laptop-Ersatzteil
CoreParts MSI-DVDRW/SATA Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9466974
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSI-DVDRW/SATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
216 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.