Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-6140
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MME73TY/A
EAN/GTIN:
     194252818497
Suchbegriffe:
AirPods
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Neues Design
AirPods sind leicht und haben eine konturierte Pass­form. Sie sitzen genau im richtigen Winkel – für angenehmes Tragen und um Audio perfekt in dein Ohr zu bringen. Das untere Ende ist 33 % kürzer als bei den AirPods (2. Generation) und hat einen Druck­sensor, mit dem du Musik und Anrufe steuern kannst.

3D Audio mit dynamischem Head Tracking
Der Sound wird überall um dich herum platziert. So bekommst du ein drei­dimensionales Hör­erlebnis für Musik, Fernseh­sendungen und Filme, in das du ganz eintauchen kannst. Gyro‑ und Beschleunigungs­sensoren in den AirPods arbeiten zusammen, um deine Kopf­bewegungen zu verfolgen – damit es so klingt, als wärst du im Zentrum von Songs und Szenen.

Adaptiver EQ
Die Musik wird automatisch an deine Ohrform angepasst. Nach innen gerichtete Mikrofone erfassen, was du hörst, und passen die niedrigen und mittleren Frequenzen an. So werden die feinsten Details in jedem Song wiedergegeben.

Längere Batterielaufzeit
Die AirPods haben verglichen mit den AirPods (2. Generation) eine Stunde mehr Batterie­laufzeit. Damit ist bis zu 6 Stunden Wiedergabe² und bis zu 4 Stunden Sprechdauer⁴ möglich. Ein verbesserter Hauterkennungs­sensor schaltet die AirPods ein oder aus und spart so wenn nötig Batterie. Nur 5 Minuten Aufladen reichen für etwa eine Stunde Wiedergabe oder Sprechdauer. Und das MagSafe Ladecase gibt dir eine Batterie­­laufzeit von über 30 Stunden und ist mit allen MagSafe und kabellosen Lade­geräten kompatibel.

Schutz vor Schweiß und Wasser
Die AirPods und das MagSafe Ladecase sind unter IPX4 klassifiziert und vor Wasser und Schweiß geschützt – so kannst du sie bei Regen und harten Trainings tragen.

Absolut magisch
Das Setup ist ganz leicht – nimm sie einfach aus dem Case und sie sind einsatzbereit. Wechsle automatisch zwischen deinen Apple Geräten. Die In‑Ear Erkennung unterscheidet zwischen deinem Ohr und anderen Oberflächen. Mit dem Feature zur Ankündigung von Mitteilungen kannst du dir von Siri deine Mitteilungen vorlesen lassen. Und mit der Audiofreigabe lassen sich Songs oder Sendungen einfach mit einer weiteren Person zwischen zwei AirPods Paaren teilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.26 mm
Tiefe
19.21 mm
Höhe
30.79 mm
Gewicht
46.47 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.28 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.28 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
54.4 x 21.38 x 46.4 mm
Ladegehäuse Gewicht
37.91 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
360 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabellos
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beschleunigungsmesser
Ja
Audio-Chip
Apple H1
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Kompatible Produkte
iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd gen.) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (1st gen.) iPad mini (6th gen.) iPad (9th generation) iPad Pro 12.9-inch (5th gen.) iPad Pro 12.9-inch (4th gen.) iPad Pro 12.9-inch (3rd gen.) iPad Pro 12.9-inch (2nd gen.) iPad Pro 12.9-inch (1st gen.) iPad Pro 11-inch (3rd gen.) iPad Pro 11-inch (2nd gen.) iPad Pro 11-inch (1st gen.) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Air (4th gen.) iPad Air (3rd gen.) iPad Air 2 iPad (8th gen.) iPad (7th gen.) iPad (6th gen.) iPad (5th gen.) iPad mini (5th gen.) iPad mini 4 MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 - 2019) MacBook Air (13-inch, 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch, 2015) MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 13-inch, 2012 - 2015) MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 15-inch, 2012 - 2015) MacBook (Retina, 12-inch, 2015 – 2017) iMac (24-inch, M1, 2021) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2015) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019 - 2020) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2014 - 2015) iMac Pro (2017) Mac mini (M1, 2020) Mac mini (2018) Mac mini (2014) Mac Pro (2019) Mac Pro (2013) Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 Apple TV 4K (2nd gen.) Apple TV 4K (1st gen.) Apple TV HD iPod touch (7th gen.)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
30 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Gesprächszeit
4 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 158,58*
€ 189,86*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 159,80*
€ 189,87*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 158,80*
€ 190,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 190,99*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,07*
€ 192,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.