Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Drecksau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Drecksau
Kosmos Drecksau
Kosmos Drecksau
Kosmos Drecksau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94792618
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     740276
EAN/GTIN:
     4002051740276
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Experimentier-Kasten
Ab in den Matsch! Erst nach einem Matschbad fühlt sich ein Schwein richtig wohl. Mit den Suhlkarten macht man aus jedem Schwein eine echte Drecksau. Doch aufgepasst: Zieht jemand die Regenkarte sollte man besser ein Stalldach über dem Kopf haben!
ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Party
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
Drecksau
Spielzeit (min.)
10 min
Spielzeit (max.)
15 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
66 Stück(e)
Material
Karton, Papier
Produktfarbe
Blau
Veröffentlichungsjahr
2012
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2012
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Breite
95 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
21 mm
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Kosmos Spiele
Geschrieben von
Bebenroth F
International Standard Book Number (ISBN)
4002051740276
Intrastat-Code
13127386
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.