Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony α ILCE-7M4 MILC Body 33 MP Exmor R CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony α ILCE-7M4 MILC Body 33 MP Exmor R CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Sony α ILCE-7M4 MILC Body 33 MP Exmor R CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Sony α ILCE-7M4 MILC Body 33 MP Exmor R CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Sony α ILCE-7M4 MILC Body 33 MP Exmor R CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Sony α ILCE-7M4 MILC Body 33 MP Exmor R CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Sony α ILCE-7M4 MILC Body 33 MP Exmor R CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Sony α ILCE-7M4 MILC Body 33 MP Exmor R CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94818011
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE7M4B.CEC
EAN/GTIN:
     4548736133754
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
sony systemkamera
spiegellose systemkamera
Basic war nie besser Lassen Sie sich inspirieren. Die lebensechte Auflösung der α7 IV und der beeindruckende Autofokus mit künstlicher Intelligenz ergänzen die Funktionen der Spitzenklasse, die modernste Bildtechnologien nutzen. Neuer rückwärtig belichteter 33-MP-CMOS-Vollformat-Bildsensor Die α7 IV liefert mit dem neuen Exmor R 33,0-Megapixel-CMOS-Bildsensor mit High-Speed-Auslesung, hoher Empfindlichkeit, geringem Rauschen und höchst genauer Farbwiedergabe eine herausragende Leistung und Bildqualität für Fotos und Videos. Bildverarbeitung der Spitzenklasse mit BIONZ XR Der hochmoderne Bildprozessor verbessert Leistung, Bildqualität und Farbwiedergabe der α7 IV grundlegend. Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit sorgt für unkomplizierte Serienaufnahmen und Datenübertragungsvorgänge. Neue Maßstäbe bei der Bildqualität mit dem neuen 33-MP-Bildsensor/-prozessor Die α7 IV mit dem leistungsstarken Exmor R Sensor bietet nicht nur mehr Pixel und eine höhere Auflösung als die α7 III, sondern auch eine grundlegend weiterentwickelte Original-Bildtechnologie von Sony. Freuen Sie sich auf neue Dimensionen der Farbabstufung und Detailwiedergabe und weiche, natürliche Hautstrukturen. Ästhetische, rauscharme Aufnahmen Mit dem rückwärtig belichteten Bildsensor erzielt der BIONZ XR Prozessor bei beeindruckendem Detailreichtum und feinsten Strukturen auch bei mittlerer und hoher Empfindlichkeit eine noch höhere subjektive Auflösung. Das Rauschen ist über den gesamten ISO-Bereich von 100–51200 (erweiterbar auf ISO 50–204800 für Fotos und ISO 100–102400 für Videos) beeindruckend gering. Großer Dynamikumfang mit 15 Stufen Mit dem vollen 15-Stufen-Dynamikumfang in Kombination mit den Daten des 33,0-Megapixel-Bildsensors gibt die α7 IV feinste Landschaftsdetails wieder. Die herausragende Bildqualität ist Ergebnis der unübertroffenen Erfahrung von Sony im Foto- und Videobereich. Mit zehn Creative Looks eine visuelle Stimmung erzeugen Mit der Auswahl an zehn Creative Looks und acht Parametern schnell eine Stimmung für Ihre Fotos, Videos und Livestreams erzeugen. Da keine Nachbearbeitung nötig ist, können Sie Ihre Vision direkt nach der Aufnahme teilen. 10-Bit-HEIF-Fotoformat für nahtlose Abstufungen Sie können zwischen dem klassischen RAW- und JPEG- auch das HEIF-Format (High Efficiency Image File) für Ihre Fotos wählen. Nahtlose 10-Bit-Farbtiefe gibt Himmel und Porträtmotive, für die natürliche, feine Abstufungen unverzichtbar sind, realistisch wieder. Integrierte Stabilisierung für Kompensation von bis zu 5,5 Schritten Die hochpräzise Bildstabilisierung und die Gyrosensoren der α7 IV kompensieren in Kombination mit Algorithmen zur Bildstabilisierung bis zu 5,5 Verschlusszeitschritte, um die hochauflösende Leistung des 33,0-MP-Bildsensors optimal zu nutzen. Die Blitzeinheiten und die Gesichtserkennung arbeiten zusammen Die neuesten Blitzeinheiten von Sony kommunizieren mit der α7 IV und nutzen die Gesichtserkennungsfunktion zur Anpassung der Belichtung für natürliche Hauttöne. Durch präzisen Weißabgleich und P-TTL-Messung bis zum „Hi“-Level bei Serienbildern werden selbst schnelle Bewegtbilder mit raschen Veränderungen der Lichtverhältnisse zuverlässig belichtet – für volle kreative Freiheit. Externe Steuerung von Blitzeinheiten Kompatible externe Blitzeinheiten und drahtlose Funkbedieneinheiten, die mit der α7 IV verbunden sind, können bei Aufnahmen jetzt bequem direkt über die Benutzeroberfläche der Kamera gesteuert werden. Optimierter schneller Hybrid-Autofokus Der weiterentwickelte schnelle Hybrid-Autofokus kombiniert AF-Phasendetektion und AF-Kontrastdetektion und ist nun noch schneller, genauer und zuverlässiger. Der 4D FOCUS von Sony deckt mit 759 AF-Phasendetektionspunkten und einem breiten, dichten AF-Bereich bei Fotos und Videos ca. 94 % des Bildbereichs ab. Serienaufnahmen mit 10 BpS bei schneller Pufferfreigabe Mit dem leistungsstarken α7 IV Speicherpuffer, dem schnellen BIONZ XR Prozessor und optimierter Kartenschreibgeschwindigkeit sind bei mechanischem und elektronischem Verschluss über 800 Bilder bei bis zu 10 BpS mit AF/AE-Tracking möglich. Intelligentes KI-Echtzeit-Tracking von Sony Der Motiverkennungsalgorithmus von Sony nutzt Farbe, Muster (Helligkeit) und Entfernungsdaten (Tiefe) des Motivs, um Raumdaten schnell in Echtzeit zu verarbeiten. Augen und Gesichter von Motiven (Menschen, Vögel, andere Tiere) werden per KI hochpräzise erkannt. Sie wählen einfach das Motiv aus – die Kamera verfolgt es für Sie. Auge im Fokus für konzentrierte Komposition Der neue High-Speed-Prozessor verbessert die Leistung des Echtzeit-Augen-Autofokus bei nach oben, nach unten oder zur Seite blickenden Motiven deutlich. Per Touch Tracking lässt sich das Echtzeit-Tracking zudem für jedes Motiv im Bildausschnitt und bei Erkennung von Augen zugleich der Echtzeit-Augen-Autofokus aktivieren – berühren Sie dazu einfach das Display. Schnelle, genaue Fokussierung für herausfordernde Tierfotos Wenn Sie die Motiverkennung der Kamera vorab auf "Tier" einstellen, werden Tieraugen automatisch erkannt und verfolgt. So gelingen Ihnen noch bessere Naturaufnahmen sowie Fotos und Videos von Ihren Haustieren. Tieraugen werden durch Tracking und präzise Fokussierung besser erkannt, selbst wenn Sie das Gesicht des Tiers verkehrt herum sehen. Augenerkennung für Vögel bei Fotos und Videos Zum ersten Mal in der α Serie gibt es die Augenerkennung für Vögel sowohl bei Videos als auch bei Fotos – bei der Motiverkennung einfach "Vogel" einstellen. Die unglaubliche Schnelligkeit und Präzision der Kamera erlaubt die automatische Verfolgung eines bestimmten Vogels, egal, ob er gerade sitzt oder fliegt. Dabei bleibt das Auge immer im Fokus, selbst bei schnellen und unvorhersehbaren Bewegungen. Videos in 4K 60p mit sanftem, natürlichem Look Videos können nun bei voller Pixelauslesung und ohne Pixel-Binning in bis zu 4K 60p aufzeichnen, dank des brandneuen Bildsensors der α7 IV und ihres Dynamikumfangs für einwandfreie Bilder von bewegten Motiven. 7K Überabtastung für ausdrucksstarke, detailreiche Bilder Bei Videoaufnahmen in 4K mit bis zu 30p ist eine 7K Überabtastung im Vollformat möglich, wodurch hochauflösende, detailreiche 4K Bilder entstehen. Wählen Sie einen passenden Modus aus und überlassen Sie der Kamera den Rest. Bildqualität der nächsten Dimension mit 10-Bit 4:2:2 Mit Long GOP- oder All-Intraframe-Kodierung machen Sie direkt auf der Kamera Aufnahmen mit herausragend detailreicher 10-Bit-Tiefe und 4:2:2-Farbsampling – für eine deutlich flexiblere Bildgestaltung, Nachbearbeitung und Zusammensetzung. Unterstützung von All-Intra-Kodierung und Long GOP All-Intra kodiert jedes Bild einzeln mit einer Bitrate von bis zu 600 Mbit/s, um komplexe Bewegungen genauer zu erfassen und Bearbeitungs-Workflows effizienter zu machen. Spitzenqualität und kleinere Dateien mit XAVC HS Das neue XAVC HS-Aufnahmeformat kodiert mit HEVC/H.265 doppelt so effizient wie AVC/H.264 und liefert damit kleinere Dateien mit Bildern in brillanter Qualität. Unterstützung von S-Cinetone, Creative Look und S-Log3 Die S-Cinetone Farbmatrix basiert auf der Technologie, die für CineAlta Kameras wie die VENICE entwickelt wurde, und sorgt für wunderschöne Hauttöne ganz ohne Nachbearbeitung. Die Creative Look Voreinstellungen erzeugen weitere interessante visuelle Stimmungen direkt auf der Kamera. Mit S-Log3 Gamma können Sie auch den gesamten Dynamikumfang der Kamera (mehr als 15 Stufen) ausschöpfen und so die Nachbearbeitung vereinfachen. Die neue Breathing Compensation Die a7 IV baut auf unserer parallelen Objektiv- und Kameraentwicklung auf und bietet bei der Fokussierung eine innovative Breathing Compensation, die es nur für E-Mount-Objektive von Sony gibt. Mit einer Reduzierung des Sichtfeldwechsels, der beim Fokuswechsel mit verschiedenen Objektiven während der Videoaufnahme auftreten kann, können Sie beeindruckende Ergebnisse erzielen – für neue kreative Möglichkeiten mit einer Vielzahl von E-Mount-Objektiven von Sony. Fokuskarte zur Visualisierung der Tiefenschärfe Mit der neuen Fokuskarte zur Anzeige der Tiefenschärfe beim Aufnehmen kommen wir einem Profi-Wunsch nach. Die Fokusdaten (Tiefenkarte) werden in Echtzeit über die Live View Anzeige gelegt, sodass Sie unkompliziert sehen, welche Bereiche scharf bzw. unscharf sind. AF Assist unterstützt Fokus-Übergänge mit AF Die AF Assist Funktion wie bei der Cinema Line ILME-FX6 erlaubt den sauberen Wechsel zwischen Auto- und manuellem Fokus. Für Fokuswechsel, einfach Fokusring zu MF drehen und anderes Motiv fokussieren. Wird der Ring nicht mehr gedreht, aktiviert sich der AF. Fokus-Feinabstimmung für kreative Freiheit Fokus-Funktionen zur Feinabstimmung wie bei den Spitzenklasse-Kameras α1 und α7S III bieten kreative Video-Möglichkeiten wie Fokuswechsel, schnelle Wechsel bei AF-Motiven und benutzerdefinierte Empfindlichkeit bei der Motivverfolgung. Verlässliche Unterstützung bei handgeführten Videoaufnahmen Die Active-Modus-Stabilisierung für Videoaufnahmen nutzt die ultrapräzise Stabilisierungseinheit, die Gyrosensoren und die durchdachten Algorithmen der Kamera. Dieser Modus erkennt ohne Abstriche bei Kompaktheit und Mobilität der α7 IV präzise, wie stark kompensiert werden muss, und stabilisiert Aufnahmen entsprechend – für verwacklungsfreie 4K Videos. Ästhetische Aufnahmen durch bessere Stabilisierung Die α7 IV erfasst Gyro- und Objektivdaten als Metadaten, sodass Sie Kameraverwacklungen mit der Catalyst Browse/Prepare Software zusätzlich ausgleichen und die Bildstabilisierung auch nach dem Aufnehmen anpassen können. Spitzenklang über digitale Audioschnittstelle Der Multi Interface (MI) Shoe überträgt das digitale Audiosignal direkt und kabellos – für hohe Klangqualität ohne Abstriche. Zusätzlich wird das Mikrofon mit Strom versorgt, sodass Sie nicht über Batterien nachdenken müssen. Integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung Mit der neuen Signalverarbeitungstechnologie werden Windgeräusche bei „Auto“-Windgeräuschreduzierung deutlich verringert, während andere Klänge erhalten bleiben. Die α7 IV als Direkt-Webkamera Über eine USB-Verbindung wird Ihre α7 IV Vollformatkamera unkompliziert zu einer leistungsstarken Webcam – ganz ohne komplizierte Einrichtung. Schließen Sie die Kamera einfach per USB an einen Computer oder ein Smartphone an, wählen Sie „Live Stream (USB-Streaming)“ aus und schon können Sie loslegen. 4K/Full HD Live Die α7 IV unterstützt UVC- und UAC-Standards (USB-Video-/USB-Audio-Class) von USB-Kameras, sodass keine spezielle Software nötig ist. Verbinden Sie sie mit einem USB-Kabel und senden Sie mit einer Auflösung von bis zu 4K live. Schnelle, einfache Einrichtung für Live Streaming Kinderleichtes Live Streaming mit der α7 IV. Wenn Sie sie an einen PC anschließen, erscheint das USB-Menü auf dem Kameradisplay. Wählen Sie "Live Stream (USB Streaming)" aus und wechseln Sie ganz ohne Voreinstellung in diesen Modus. Austauschbare Objektive für mehr Möglichkeiten beim Live Streaming Mit mehr als 60 E-Mount-Objektiven, von Weitwinkel- bis hin zu Teleobjektiven, Premium- und kreativen Profi-Objektiven, bietet Sony eine große Auswahl an Möglichkeiten, sich beim Streaming oder Teilen von Inhalten auszudrücken. Soft Skin-Effekt Der Soft Skin-Effekt der α7 IV sorgt für einen strahlenden Teint, reduziert Falten, Hautirritationen und matt aussehende Bereiche und betont die Augen und den Mund. Die Funktion ist für Fotos, Videos und Live Streaming verfügbar. Teilen Sie Ihre Fotos und Videos direkt Die α7 IV ist so konzipiert, dass sie das Teilen einfacher macht. So können Sie Ihre neuen Fotos und Ihre Vision direkt mit der Welt teilen. Zusätzliche Funktionen mit Imaging Edge Mobile Teilen und verbinden mit der Imaging Edge Mobile App von Sony – einfacher denn je. Kamera-WLAN-Einstellungen mit energiesparender Bluetooth Funktion schnell konfigurieren und bessere Kontrolle über automatische Bildübertragungen. 5-GHz-WLAN WLAN-Funktionen verfügbar, mit 5-GHz-Band neben dem 2,4-GHz-Band (IEEE 802.11a/b/g/n/ac Standards werden unterstützt). 5-GHz-Kommunikation bringt auch eine schnellere Datenübertragung. Dateiübertragung per FTP im Hintergrund Fotos und Videos können über WLAN, schnelles kabelgebundenes LAN (über ein USB-Ethernet-Adapterkabel an den USB Type-C Anschluss der Kamera) oder USB-Tethering mit Smartphone auf einen Remote-FTP-Server übertragen werden. Verbesserungen im Auswahl- und Bearbeitungs-Workflow Die α7 IV verfügt über einige individuelle Verbesserungen zum Auswählen und Bearbeiten von Bildern. Das gewährleistet einen besseren Workflow und eine bessere Verwaltung von großen Datenmengen. Trennbilder ermöglichen schnellen Zugriff und Auswahl Trennbilder können zwischen Fotos eingesetzt werden, um schnell das gewünschte Motiv zu finden. Ein schwarzer Hintergrund mit einem grauen Pfeil deutet auf ein neues Motiv oder einen neuen Bereich hin. Markierer im Video hinzufügen (Essence Marks) Zwei Arten von Markierern, "Essence Marks" oder Fahnen, können zu Videos hinzugefügt werden, um Einstellungen oder Szenen zu markieren. Das Hauptrad wird verwendet, um bei der Wiedergabe von einer Markierung zur nächsten zu springen. Große Auswahl bei zu übertragenden Dateien Dateien können nach Kriterien wie Bewertung, Markierungen, Schutzstatus oder Dateiformat zur Übertragung ausgewählt werden. Einzelne Dateien können mit einer benutzerdefinierten Taste manuell übertragen werden. Drehrad für Foto/Video/Zeitlupe + Zeitraffer Über das Drehrad für Foto/Video/Zeitlupe und Zeitraffer passen Sie Kameramenü, Tastenzuordnungen und Einstellungen wie Blende und Verschlusszeit direkt an den gewählten Modus an – so nutzen Sie diese Hybrid-Kamera optimal. Verbesserte Menüstruktur Dem Wunsch von Profi-Fotografen und Videofilmern entsprechend ist das Menü jetzt ähnlich übersichtlich wie bei der α7S III und α1 strukturiert. Hochauflösender Quad-VGA-OLED-3,68 Mio.-Punkt-Sucher Der Quad-VGA-OLED-Kamerasucher bietet ca. die 1,6-fache Auflösung der α7 III sowie ein Sichtfeld von 37,3° und einen Augenabstand von 23 mm. Seitlich ausklappbares Display für Flexibilität Breite und vereinfachte Positionierung für Fotos und Videos dank des seitlich ausklappbaren 3,0 Zoll großen LCD-Touchscreens mit 1,03 Millionen Bildpunkten und dem Bildseitenverhältnis 3:2. Intuitive Touch-Bedienung Touch-Bedienung ist nun im AF-Betrieb möglich, z. B. Touch Tracking bei Aufnahmen. Intuitivere Bedienung mit Finger-Zoom bei der Wiedergabe. Benutzerfreundliches rückseitiges Drehrad „R“ Die α7 IV verfügt über ein benutzerdefinierbares Drehrad anstelle des alten Belichtungskorrekturrads. So haben Sie schneller Zugriff auf Funktionen wie ISO-Steuerung, Creative Look usw. Ziel: Einen ökologischen Fußabdruck von Null erreichen Inspiriert von der Schönheit der Welt möchte Sony seinen Beitrag leisten, um die Erde zu erhalten und gleichzeitig Produzenten ermöglichen, noch schönere und kreativere Aufnahmen zu schaffen. Die Sony Group möchte bis 2050 einen ökologischen Fußabdruck von Null erreichen und fördert so ihre vielen Initiativen für den Umweltschutz. Die α7 IV ist Teil unserer Umweltschutzmaßnahmen. Wie bei anderen neuen Produkten von Sony haben wir den gesamten Lebenszyklus der α7 IV von der Entwicklung und Fertigung bis zur Verpackung und Logistik berücksichtigt. Das Gehäuse besteht aus robustem recycelbaren Recycling-Kunststoff. Auch die Verpackung lässt sich recyceln. Um die Produktion umweltfreundlicher zu machen, nutzen wir in der Fertigung in großem Umfang Solarenergie. Funktionen von Imaging Edge Desktop Remote, Viewer und Edit Die Desktopanwendungen von Imaging Edge bieten mehr Gestaltungsfreiheit. Mit Remote steuern Sie Aufnahmen live am PC-Bildschirm. Mit Viewer können Sie Fotos aus großen Bildbibliotheken anzeigen, bewerten und auswählen. Edit wandelt RAW-Daten in hochwertige Fotos um.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
0.78 x
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Glühend, Schatten, Unterwasser
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Dioptrienausgleich
Ja
Dioptrienausgleich (D-D)
-4 - 3
Histogramm
Ja
Bildqualitätsanpassung
Farbtiefe, Farbsättigung
Anti-Staub Funktion
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzlicht-Messwertspeicherung
Ja
Externer Blitz-Anschluss
Ja
Blitzsynchronzeit
1/250 s
Vorblitz
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
Stereo
Unterstützte Audioformate
LPCM
Geräuschunterdrückung
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
0.04 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Kontrasterkennungs Autofokus
Autofokus (AF)-Punkte
759
AF-Messfeldwahl
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Unterstützte Videoformate
XAVC HS, XAVC S
Farbabtastung
YCbCr4:2:2 10-bit
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.3 mm
Tiefe
79.8 mm
Höhe
96.4 mm
Gewicht (mit Batterie)
658 g
Lieferumfang
Schultergurt
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Auflösung
1036800 dot
Speicher
Kompatible Speicherkarten
CFexpress, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
2
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
51200
Belichtungstyp
Manuell
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Hervorhebung-gewichtet, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 51200
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anzahl der Messzonen
1200
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC Body
Megapixel (ca.)
33 MP
Sensor-Typ
Exmor R CMOS
Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2
Megapixel insgesamt
34.1 MP
Bildsensorgröße (B x H)
35.9 x 23.9 mm
Sensorformat
Vollbild
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.119,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,42*
€ 2.723,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,93*
€ 2.701,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.202,06*
€ 2.620,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.158,79*
€ 2.568,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,00*
€ 2.521,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.