| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-94819410 Herst.-Nr.: 10000671 EAN/GTIN: 4251192119216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Original-Hörspiel zum Kinofilm Warum hat eigentlich nur Elsa diese magischen Kräfte? Woher kommt diese Stimme, die nur Elsa hören kann und die sie zu rufen scheint? Und was hat es mit diesem verzauberten Wald auf sich? Gemeinsam mit Anna, Kristoff, Rentier Sven und dem lustigen Schneemann Olaf macht sich Elsa auf den Weg, um Antworten zu finden. Und der führt sie bis zu einem Ort, an dem noch nie zuvor jemand war. Glaubte Elsa bisher, ihre Kräfte wären zu stark, hofft sie nun, dass sie stark genug sind. Doch zum Glück ist Anna ja immer an ihrer Seite! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Anzahl der Lieder | 7 | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Toniebox | Sonstige Funktionen | Spieldauer | 70 min | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |