Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystone Modul RJ45 Buchse Cat.6A 1 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystone Modul RJ45 Buchse Cat.6A 1 m schwarz
DeLOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystone Modul RJ45 Buchse Cat.6A 1 m schwarz
DeLOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystone Modul RJ45 Buchse Cat.6A 1 m schwarz
DeLOCK Kabel RJ45 Stecker zu Keystone Modul RJ45 Buchse Cat.6A 1 m schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94819473
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87027
EAN/GTIN:
     4043619870271
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Das Keystone Modul eignet sich zur Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanels, Dosen oder Gehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.