Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa SW200 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa SW200 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 5 Ah
Yuasa SW200 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9515601
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SW200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
50 mm
Höhe
94 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Batteriekapazität
5 Ah
200 Wh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR30-12
ab € 58,92*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,11*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 119,62*
Zubehör
Mascot
2240000060
ab € 44,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.