Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HVD 44 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HVD 44 TV-Signalverstärker
Astro HVD 44 TV-Signalverstärker
Astro HVD 44 TV-Signalverstärker
Astro HVD 44 TV-Signalverstärker
Astro HVD 44 TV-Signalverstärker
Astro HVD 44 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95212049
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00217357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
40 dB
Zuwachs (return path)
30 dB
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN 50083 -2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.