Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED 66 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95221208
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312299.002.12
EAN/GTIN:
     4051859529651
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
66 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
8050 lm
Strahlungswinkel
94 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Gewicht
18600 g
Durchmesser
889 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
53 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,28*
€ 1.409,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,28*
€ 1.397,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,60*
€ 1.343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,11*
€ 1.305,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,26*
€ 1.255,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.