Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
LogiLink AA0151 Beleuchtungs-Ring 72 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95225663
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0151
EAN/GTIN:
     4052792064223
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
logilink smartphone ringlicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
72
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Verbindender Thread
1/4 "
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
USB
Leistung
10 W
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
2 A
Weitere Suchbegriffe: foto ringleuchten, ringleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AA0139
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.