Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Steel Gemüse Schwenkbarer Schäler Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Steel Gemüse Schwenkbarer Schäler Stahl
Westmark Steel Gemüse Schwenkbarer Schäler Stahl
Westmark Steel Gemüse Schwenkbarer Schäler Stahl
Westmark Steel Gemüse Schwenkbarer Schäler Stahl
Westmark Steel Gemüse Schwenkbarer Schäler Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95283330
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     16102270
EAN/GTIN:
     4004094161070
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Der Universal-Sparschäler »Steel« ist der ideale Helfer in Ihrer Küche. Das Schälen von rundem oder länglichem Obst und Gemüse wie Kartoffeln, Gurken, Spargel, Äpfel etc. ist im Nu erledigt. Die pendelnd gelagert Klinge passt sich optimal den Konturen des Lebensmittels an und garantiert sparsames Schälen mit minimalen Schälverlust. Mit dem aufgesetzten Ausstecher entfernen Sie schnell und mühelos Schadstellen wie z.B. die sogenannten Augen bei Kartoffeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Gemüse
Produkttyp
Schwenkbarer Schäler
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Stahl
Materiallgriff
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
157 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.