Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird GGS-UMGL4-01-HU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Ungarisch Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gembird GGS-UMGL4-01-HU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Ungarisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-HU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Ungarisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-HU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Ungarisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-HU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Ungarisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-HU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Ungarisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-HU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Ungarisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-HU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Ungarisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95436448
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     GGS-UMGL4-01-HU
EAN/GTIN:
     8716309118606
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
4-in-1-Gaming-Kit mit Gaming-Tastatur in Originalgröße, Maus, Mauspad und Gaming-Headset

Regenbogen-LED-Lichteffekt in Tastatur, Maus und Headset

Tastatur mit praktischen Multimedia-Hotkeys für Internet- und Musikfunktionen

Optische 6-Tasten-Maus (Auflösung 800 - 2400 dpi)

Stereo-Headset mit Mikrofon und Inline-Lautstärkeregelung

Gaming-Mauspad (300 x 250 mm) mit fransenfrei vernähte Kanten
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Headset enthalten
Ja
Headset-Typ
Binaural
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Mikrofon-Typ
Boom
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Headset-Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
444 x 158 x 24 mm
Tastaturgewicht
460 g
Produktabmessungen (B x T x H)
115 x 63 x 40 mm
Mausgewicht
120 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Knopfanzahl
6
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Mauskabellänge
1.5 m
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Lieferumfang
Mauspad enthalten
Ja
Maße Mauspad
300 x 250 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Ungarisch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Ursprungsland
China
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,82*
€ 56,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,06*
€ 56,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.