Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 543022022400 Deckenbeleuchtung LED 38 W D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 543022022400 Deckenbeleuchtung LED 38 W D
OPPLE Lighting 543022022400 Deckenbeleuchtung LED 38 W D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95445456
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543022022400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Schutzfunktion
Wasserdicht
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
5320 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
72 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1352 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
1742 g
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDWaterproof-P3
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941408855844
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
1550 g
Länge (mm)
1310 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
38 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
38 W
Einschaltstrom
18.4 A
Einschaltzeit
0.1 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,05*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 45 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.