Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peppa Pig F36325L0 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peppa Pig F36325L0 Spielzeug-Set
Peppa Pig F36325L0 Spielzeug-Set
Peppa Pig F36325L0 Spielzeug-Set
Peppa Pig F36325L0 Spielzeug-Set
Peppa Pig F36325L0 Spielzeug-Set
Peppa Pig F36325L0 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95617666
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F36325L0
EAN/GTIN:
     5010993930180
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children
Produktionsjahr
2021
Sprachen des Handbuchs
Multi
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Figur enthalten
Ja
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Jahr
2022
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
134.938 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
381 g
Verpackungsvolumen
14260 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
618 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.4 mm
Höhe des Versandkartons
263.525 mm
Volumen Hauptkarton
29000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993930197
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.