Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuki Opener Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nuki Opener Knopf
Nuki Opener Knopf
Nuki Opener Knopf
Nuki Opener Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95619075
Hersteller:
     Nuki
Herst.-Nr.:
     220655
EAN/GTIN:
     9120072081903
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
elektrischertüröffner 6-12v
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Nuki
Bluetooth-Version
5.0
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.