Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 80889 Netzwerkkarte Bluetooth 20 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 80889 Netzwerkkarte Bluetooth 20 Mbit/s
Ugreen 80889 Netzwerkkarte Bluetooth 20 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95634592
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     80889
EAN/GTIN:
     6957303888894
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
20 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, DID, GAVDP, HID, HSP, IOPT, Topf
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.