Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT COM-ZY12PDG Alarmauslöser-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT COM-ZY12PDG Alarmauslöser-Modul
Joy-iT COM-ZY12PDG Alarmauslöser-Modul
Joy-iT COM-ZY12PDG Alarmauslöser-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95639631
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     COM-ZY12PDG
EAN/GTIN:
     4250236822198
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Mit diesem kleinem Modul können Sie USB-PowerDelivery Protokolle auslösen und somit zum Beispiel Ihren Laptop über ein PD-fähiges USB-C Netzteil laden. Die Ausgangsspannung ist sowohl über den auf dem Modul integrierten Knopf als auch über den Trigger Eingang in 5 Stufen(5 V, 9 V, 12 V, 15 V und 20 V) einstellbar. Die momentan ausgewählte Spannung kann an der Farbe der auf dem Modul integrierten RGB-LED abgelesen werden. Das Modul ist aufgrund seiner Schnittstellen und seiner Bauform flexibel einsetzbar und leicht zu integrieren.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 20 V
Stromverbrauch (max.)
100 W
Stromstärke
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, aufsteckstromwandler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.