Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95681860
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNR-256G-GN3MN
EAN/GTIN:
     619659196516
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Den Moment einfangen
Mit der SanDisk Ultra® microSD™-UHS-I-Karte können Sie mehr aufnehmen, speichern und teilen als je zuvor. Unsere SanDisk Ultra microSD™-Karte mit Kapazitäten von bis zu 512 GB bietet Platz für noch mehr Videos in Full HD und erreicht Übertragungsraten von bis zu 100 MB/s, damit Sie Ihre Inhalte schneller verschieben können.

Funktioniert mit Android™-Smartphones und -Tablets
SanDisk® Speicherkarten sind mit Android-Smartphones und -Tablets kompatibel.

Jetzt noch mehr Videos in Full HD aufnehmen und speichern
Dank Kapazitäten von bis zu 512 GB können Sie jetzt noch mehr Videos in Full HD speichern, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob noch genügend Speicherplatz für all die Videos, Fotos, Musiktitel, Filme und sonstigen Dateien verfügbar ist, die Sie aufnehmen, speichern und teilen möchten.

Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s
Superschnelle Datenübertragung beschleunigt das Verschieben von Inhalten.

Full-HD-Videoaufnahme
Dank Speed Class 10 können Sie Full-HD-Videos und Fotos in hoher Qualität aufnehmen.

Die SanDisk® Memory ZoneTM App vereinfacht das Dateimanagement
Erhältlich im Google Play™-Store. Die SanDisk Memory Zone App erleichtert das Anzeigen, Aufrufen und Sichern aller Dateien auf Ihrem Mobiltelefon an einem zentralen Ort. Sie können damit auch Dateien von Ihrem Gerät auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz freizugeben
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,03*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,25*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 224,34*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 252,51*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,32*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,16*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 128,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 115,78*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,50*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.