Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1096 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1096 Zange
KS Tools 115.1096 Zange
KS Tools 115.1096 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694571
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1096
EAN/GTIN:
     4042146210727
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
2
Merkmale
Material
Kunststoff
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1098
ab € 7,61*
Sonstiges
KS Tools
115.1097
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.