Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Displex Tablet Glass (9H) für Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Eco-Montagerahmen L-Form, unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96025893
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01543
EAN/GTIN:
     4028778115180
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Tablet Glass (9H), unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar, mit EASY-ON® Eco-Montagerahmen

Das DISPLEX Tablet Glass ist die Kombination aus konventionellem Panzerglas und innovativer, unzerbrechlicher Premium-PET-Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz gegen Kratzer und andere Schäden. Zugleich ist es mit 0,3mm ultra-dünn, widerstandsfähig, flexibel bzw. biegsam und dadurch unzerbrechlich. Das DISPLEX Tablet Glass wird mit modernster Lasertechnologie in unserer Produktion In Straubing gefertigt und exakt an die Kontur des Tablet Displays angepasst – Made in Germany. Die uneingeschränkte Funktionalität, Farbbrillanz und Hüllenkompatibilität sind selbstverständlich garantiert.

Hüllenfreundlich
Das DISPLEX Tablet Glass wird bis auf 5/100 mm genau auf die Tablet Display Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Tablet. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich handelsübliche Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie bedenkenlos einsetzen. Durch einen kombinierten Schutz aus DISPLEX Tablet Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Tablet rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht unserer 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydro- und oleophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der DISPLEX Tabletschutz unterstützt auch smartes Tablet Schreibzubehör, wie z.B. den Apple Pencil oder den Samsung S Pen.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Tablet Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und brillanten Farben [Ultra-HD-Qualität] genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit dem EASY-ON® Eco-Montagerahmen gestaltet sich die Montage des Tablet Glass schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas. Gut für die Umwelt: der Eco-Montagerahmen besteht zu 100% aus recyclebarem Premium-Vollkarton und kann nach dem Einsatz bedenkenlos mit dem Altpapier recycelt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab S6 Lite
Maximale Bildschirmgröße
10.4 "
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Staubresistent
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
92 %
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.