Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11448 Batteriehalter & -schnapper 4 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11448 Batteriehalter & -schnapper 4 AA
Goobay 11448 Batteriehalter & -schnapper 4 AA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96029459
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11448
EAN/GTIN:
     4040849114489
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.5 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11455
ab € 0,44*
Zubehör
Goobay
11465
ab € 0,32*
Zubehör
Goobay
11983
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.