Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Hannspree HC272PFB LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96031830
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HC272PFB
EAN/GTIN:
     4711404023910
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Smart-Modi
Film, Standard
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
797772
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
672 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
432 mm
Paketgewicht
520 g
Garantiekarte
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 10 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
7
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
192.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
459.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
3700 g
Breite (ohne Standfuß)
613.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
105 mm
Höhe (ohne Standfuß)
358.9 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Netzteiltyp
Extern
Jährlicher Energieverbrauch
26 kWh
Design
Marktpositionierung
Grafikdesign
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
ECO-Modus
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
2K Ultra HD
Panel-Typ
AHVA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 113 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Oberflächenhärte
3H
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.