Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36460 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36460 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Lindy 36460 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Lindy 36460 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Lindy 36460 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Lindy 36460 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Lindy 36460 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96077422
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36460
EAN/GTIN:
     4002888364607
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Die schlanken DisplayPort-Kabel von Lindy bieten eine flexible und qualitativ hochwertige DP-Verbindungslösung, die einen speziell entwickelten kompakten, flachen Stecker und eine Kabelstruktur mit kleinem Durchmesser verwendet.
 
Mit ihrem kompakten und gleichzeitig leistungsstarken Design sind diese Kabel ideal für Situationen, in denen der Platz um die Quellgerät- und Display-Anschlüsse herum begrenzt ist, z. B. bei Gaming-Monitoren oder Grafikkarten. Die dreifach geschirmten 30AWG-Leiter aus reinem Kupfer sorgen für eine verbesserte Gesamtleistung Die goldbeschichteten Phosphorbronze-Pins bieten Schutz gegen Korrosion und Ermüdung. Hochwertige, 24-karätig vergoldete Kontakte und Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit der Steckverbindungen.
 
Diese Kabel unterstützen DP-1.4-Auflösungen einschließlich 8K@60Hz und 4K@144Hz und eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Gaming-Setups, ob zu Hause oder etwa in einer eSports-Arena, oder alternativ für kleine Digital Signage-Installationen wie Shop-in-Shops oder Verkaufsstände. Mit Längen von 0,5, 1, 2 und 3 m bieten sie auch eine vielseitige Lösung für kollaborative Huddle-Spaces oder moderne Bildungseinrichtungen in Kombination mit einem Touchpanel oder LFD (Large Format Display).
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Kabeltyp
Rundkabel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.