Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-2565 Herst.-Nr.: 185522 EAN/GTIN: 7321031855227 |
| |
|
| | |
| Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Farben - ganz gleich ob saisonal, anlass- oder themenbezogen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 1210 mm | | Verpackungstiefe | 217 mm | | Verpackungshöhe | 152 mm | | Paketgewicht | 677 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Länge (mm) | 118 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,48* | € 30,58* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 22,79* | € 31,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 28,26* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,82667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 183,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|