Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135896425 Herst.-Nr.: 185523 EAN/GTIN: 7321031855234 |
| |
|
| | |
| Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Farben - ganz gleich ob saisonal, anlass- oder themenbezogen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 1210 mm | | Verpackungstiefe | 217 mm | | Verpackungshöhe | 152 mm | | Paketgewicht | 677 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Cremefarben | Sonstige Funktionen | Länge (mm) | 118 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 22,45* | € 30,88* | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,56* | € 31,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 29,70* | € 40,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3 Stück (ab € 7,48334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|