Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Joby Compact 1/4 Zoll Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96107817
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01765
EAN/GTIN:
     8024221717945
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Das JOBY Compact 2in1 Monopod ist der Zauberstab der Wahl für Action Content Creators. Mit den durchgängigen JOBY-Touchpoints kann dieses clevere Tool fantastische Ergebnisse mit einer kompakten spiegellosen Kamera oder einer Action-Cam zaubern. Neben der klassischen Foto-Einbeinstativ-Funktion mit abnehmbarem Gummifuß kannst du den mitgelieferten Kugelkopf verwenden, um einen Selfie-Stick der Träume oder einen superstabilen Handgriff zu machen, indem du das Griffende anbringst. Du bekommst sogar eine unserer tollen Pin-Joint-Halterungen mitgeliefert, damit du deine Action-Kamera in jeder beliebigen Konfiguration befestigen kannst. Das aus Aluminium und Technopolymer gefertigte 4-Segment-Design bietet dir die perfekte Kombination aus Stärke und Packmaß. Mit einer Traglast von 1 kg ist dieses JOBY Einbeinstativ bereit für deine Abenteuer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl
Zubehör
1/4 Zoll
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Sektionen
4
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Höhe (max)
440 mm
Weitere Suchbegriffe: einbeinstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.