Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TECHNIVOLT 101 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 230-400 V Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TECHNIVOLT 101 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 230-400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 101 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 230-400 V Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96227095
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/6401
EAN/GTIN:
     4019588064010
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
TECHNIVOLT 101 Die universelle Ladestation TECHNIVOLT 101 bietet durch ein fest installiertes Ladekabel maximalen Bedienungskomfort beim Aufladen von Elektroautos oder Plug-in-Hybriden zuhause. Im Vergleich zur Steckdose verringert sie die Ladezeit erheblich und sorgt somit für ein schnelles, sicheres und effizientes Aufladen auch daheim. Die TECHNIVOLT 101 verfügt über einige Komfortfunktionen, wie z. B. Zugangsschutz und die Freigabe von Ladevorgängen durch RFID. Einen großen Vorteil bietet die Sicherheitsfunktion, die das Aufladen abbricht, wenn es zu Stromstörungen kommt. Eine Schnittstelle für den Anschluss eines intelligenten Energiezählers (MID) zur dynamischen Leistungsoptimierung innerhalb des Hausanschlusses oder ein potential­freier Schaltkontakt zur externen Steuerung der Ladevorgänge sind serienmäßig integriert. Die TECHNIVOLT 101 ist durch das KFW-Programm 440 förderfähig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
6400 g
Verpackungsbreite
398 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
8500 g
Merkmale
Ladespannung
230-400 V
Ausgangsleistung
11 kW
Ausgangsstrom
16 A
AC Eingangsspannung
230-400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl der Phasen
3
Geeignet für
Outdoor
IK-Kodex
IK10
Ladekabellänge
5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,77*
€ 606,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,85*
€ 600,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,62*
€ 569,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,71*
€ 542,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.