Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Wave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleduc Wave
Beleduc Wave
Beleduc Wave
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96259851
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     4014888236228
EAN/GTIN:
     4014888236228
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
MDF-Platten, Kunststoff, Sperrholz
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Blau, Holz
Färbung
Monochromatisch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
35 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training der motorischen Fähigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beleduc
23623
ab € 61,11*
Ähnlich
Beleduc
23621
ab € 61,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.