Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Beleduc Zoo Puzzlespiel Tiere


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleduc Zoo Puzzlespiel Tiere
Beleduc Zoo Puzzlespiel Tiere
Beleduc Zoo Puzzlespiel Tiere
Beleduc Zoo Puzzlespiel Tiere
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96355317
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     4014888120107
EAN/GTIN:
     4014888120107
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
24 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Tiere
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Sperrholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.