Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Opposites Kinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleduc Opposites Kinder
Beleduc Opposites Kinder
Beleduc Opposites Kinder
Beleduc Opposites Kinder
Beleduc Opposites Kinder
Beleduc Opposites Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96364849
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     4014888115202
EAN/GTIN:
     4014888115202
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
20 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Genre
Kinder
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Sperrholz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 13,78* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.