Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker BP I480T-40x9Ah 12 V 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker BP I480T-40x9Ah 12 V 9 Ah
PowerWalker BP I480T-40x9Ah 12 V 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96520092
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10134060
EAN/GTIN:
     4260074983395
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115600 g
Breite
225 mm
Höhe
589 mm
Tiefe
416 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
40 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
9 Ah
Zertifizierung
IP20
Kompatibilität
VFI 15-20k ICT IoT 3/3 BI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungshöhe
768 mm
Verpackungstiefe
680 mm
Paketgewicht
125500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,92*
€ 1.991,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,70*
€ 1.984,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,82*
€ 1.929,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,25*
€ 1.891,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,04*
€ 1.848,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.