Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böker 04BO171 Herrenrasierer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böker 04BO171 Herrenrasierer Silber
Böker 04BO171 Herrenrasierer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96552865
Hersteller:
     Heinr. Böker Baumwerk
Herst.-Nr.:
     04BO171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Rasierhobel
Weitere Informationen:
Merkmale
Entfernbare Rollen
Ja
Anzahl der Klingen
1
Produktfarbe
Silber
Materiallgriff
Metall
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Ersatzklingen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Gewicht
66.9 g
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.