Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus INL4129 Beamer 5600 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus INL4129 Beamer 5600 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
InFocus INL4129 Beamer 5600 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96563594
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INL4129
EAN/GTIN:
     850031865648
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
dlp-projektor
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Brennweitenbereich
20.91 - 32.62 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1,6:1
Vertical Linsenschwankung Range
-99 - 107 %
Offset
102 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
5600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsabstand
1 - 9.3 m
Einheitlichkeit
85 %
Horizontaler Scanbereich
15.4 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl S-Video-Eingänge
1
HDBaseT-Port
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
Breite
374 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
117 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
190 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
341 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.247,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,43*
€ 2.850,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.373,76*
€ 2.824,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,53*
€ 2.741,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,11*
€ 2.694,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,37*
€ 2.674,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.