Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 premium Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96567945
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128390151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
4900 g
Leistungen
Fassungsvermögen
18 l
Vakuum
20 kPa
Ventilationsdruck (max)
200 mbar
Kabellänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
87 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Staubbläser
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.