Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-05051 USB-Grafikadapter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-05051 USB-Grafikadapter Schwarz, Grau
shiverpeaks BS14-05051 USB-Grafikadapter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96568822
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-05051
EAN/GTIN:
     4017538162397
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
USB Kabellänge
0.1 m
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.