Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 509774 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
GAH-Alberts 509774 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 509774 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 509774 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96569918
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     509774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzzaun
Zaun-Elemente
Zaunelement
Zaunfeld
Hochwertige Kunststoffbeschichtung auf rostfreiem Aluminium.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Panel
Zweck
Zierumzäunung
Material
Aluminium
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Plastic coating
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Chaussee
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: holzzaun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,26*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 260,17*
€ 309,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 257,71*
€ 306,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 245,90*
€ 292,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 244,06*
€ 290,43
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 210,26*
€ 250,21
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.