Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 635404 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 635404 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 635404 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96570119
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     635404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2010 mm
Höhe
1600 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
2300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,50*
€ 985,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,08*
€ 979,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,86*
€ 941,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,31*
€ 903,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,62*
€ 834,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.