Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GAH-Alberts 635480 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 635480 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 635480 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96570147
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     635480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2510 mm
Höhe
1800 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
2500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,92*
€ 1.130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,99*
€ 1.123,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,86*
€ 1.074,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,60*
€ 1.032,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,33*
€ 964,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.